AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3070323 SBP 6-T 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE - 3070323

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3070323 SBP 6-T 4-8 PONTICELLO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello sezionatore

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356750684

Codice prodotto

PHC3070323

Cod. produttore

3070323

Produttore

PHC

Modello:

Ponticello sezionatore

Numero di morsetti ponticellati:

4

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, con connettore femmina di prova, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, colore: arancione