PHOENIX CONTACT - PHC3070011 UT 4-PE/MT MORSETTO A VITE - 3070011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356480239
Codice prodotto
PHC3070011
Cod. produttore
3070011
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
70.8 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


