AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3069803 UTWE 6-2/24 CONNETTORE AD INNESTO - 3069803

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di spelatura - 12 mm

  • Tensione nominale - 400 V

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di poli - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626065007

Codice prodotto

PHC3069803

Cod. produttore

3069803

Produttore

PHC

Lunghezza di spelatura:

12 mm

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di poli:

24

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Ampliabile:

no

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete. Salvaspazio grazie a connettori di prova compatti e modulari.