AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3064027 UT 4-QUATTRO-TG MORSETTO SEZIONATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3064027 UT 4-QUATTRO-TG MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356285957

Codice prodotto

PHC3064027

Cod. produttore

3064027

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

65.4 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lunghezza: 65,4 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V