PHOENIX CONTACT - PHC3062906 SKS 32-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3062906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 15...32 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 32 mm
Altezza - 64 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356562959
Codice prodotto
PHC3062906
Cod. produttore
3062906
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
15...32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
32 mm
Altezza:
64 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo le richieste della direttiva e delle norme sui dispositivi elettrici in aree con pericolo di esplosione. Perciò l'impiego di morsetti schermati di tipo SKS in area Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura..






