PHOENIX CONTACT - PHC3062142 PT 10,3-HESI 1000V MORSETTO PORTAFUSIBIL - 3062142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusible miniatura G 10,3x38 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356724746
Codice prodotto
PHC3062142
Cod. produttore
3062142
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusible miniatura G 10,3x38 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
1000 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Altezza:
89.12 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
87 mm
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
17.6 mm


