PHOENIX CONTACT - PHC3061020 SPV 2,5/ 1 GNYE SPINA - 3061020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356113427
Codice prodotto
PHC3061020
Cod. produttore
3061020
Produttore
PHC
Modello:
Connettore maschio
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
5.2 mm
Ampliabile:
no


