AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3057254 UT 4-MT-P/P RD MORSETTO SEZIONATORE - 3057254

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3057254 UT 4-MT-P/P RD MORSETTO SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Rosso

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356460910

Codice prodotto

PHC3057254

Cod. produttore

3057254

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Rosso

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

57.8 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3057254 - UT 4-MT-P P RD MORSETTO SEZIONATORE