AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3049602 HV M12/1-TP MORSETTO DI POTENZA - 3049602

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356184106

Codice prodotto

PHC3049602

Cod. produttore

3049602

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra isolante, lunghezza: 50 mm, larghezza: 1,5 mm, colore: grigio