AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3047743 UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3047743 UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...35 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...35 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356178495

Codice prodotto

PHC3047743

Cod. produttore

3047743

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

63.2 mm

Larghezza:

16 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

61.2 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3047743 - UT 35-PE IB MORSETTO UNIVERSALE A VITE