PHOENIX CONTACT - PHC3047413 UTMED 6 MORSETTO PASSANTE - 3047413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356291125
Codice prodotto
PHC3047413
Cod. produttore
3047413
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.25 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
100.8 mm
Larghezza:
8.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
49.6 mm
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


