PHOENIX CONTACT - PHC3046707 D-UT 6-3L ACCESSORI MORSETTI - 3046707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4055626140308
Codice prodotto
PHC3046707
Cod. produttore
3046707
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 110 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 91,1 mm, colore: grigio


