AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046703 UT 6-3L ACCESSORI MORSETTI - 3046703

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 36 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626140315

Codice prodotto

PHC3046703

Cod. produttore

3046703

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

36 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

3

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

110 mm

Codifica ottimale del vano del cacciavite grazie ai vani per viti chiusi. Con i morsetti a tre piani compatti si ottiene un'elevata densità di cablaggio.