PHOENIX CONTACT - PHC3046540 UT 4-HESILED 24-P/P MORS. PORTAFUSIBILI - 3046540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356148092
Codice prodotto
PHC3046540
Cod. produttore
3046540
Produttore
PHC
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
12...30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.14 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.14 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
57.8 mm
Profondità:
57.8 mm
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm


