AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3046414 UT 6-HESILED 24 (6,3X32) MORS. PORTAFUS. - 3046414

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3046414 UT 6-HESILED 24 (6,3X32) MORS. PORTAFUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 12...30 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356055819

Codice prodotto

PHC3046414

Cod. produttore

3046414

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

12...30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

57.8 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Testato per le applicazioni ferroviarie.