PHOENIX CONTACT - PHC3045787 UPBV 4/ 1-R BU SPINE UT-COMBI - 3045787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4046356083300
Codice prodotto
PHC3045787
Cod. produttore
3045787
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
6.2 mm
Ampliabile:
no



