AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3045541 UPBV 2,5/15 SPINE UT-COMBI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3045541 UPBV 2,5/15 SPINE UT-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore femmina

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 15

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356055741

Codice prodotto

PHC3045541

Cod. produttore

3045541

Produttore

PHC

Modello:

Connettore femmina

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

15

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

15

Larghezza:

78 mm

Ampliabile:

no

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3045541 - UPBV 2 5 15 Spine UT-COMBI