AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3044238 UT 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044238

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3044238 UT 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918977566

Codice prodotto

PHC3044238

Cod. produttore

3044238

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

16 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

61.2 mm

Le possibilità flessibili di ponticellamento di riduzione nel sistema CLIPLINE complete sono disponibili nel capitolo "Accessori per il sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete". L'alimentazione e la ripartizione pratiche e veloci del potenzialedi correnti e sezioni grandi fino a 35 mm² con ponticelli di riduzione.