AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3043239 SPDB 2,5/ 1-M BU SPINA DOPPIA PONTICELLA - 3043239

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3043239 SPDB 2,5/ 1-M BU SPINA DOPPIA PONTICELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918895099

Codice prodotto

PHC3043239

Cod. produttore

3043239

Produttore

PHC

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

5.2 mm

Ampliabile:

no

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3043239 - SPDB 2 5 1-M BU SPINA DOPPIA PONTICELLA