AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042476 SC 4/ 4 GIUNTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042476 SC 4/ 4 GIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...6 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356012614

Codice prodotto

PHC3042476

Cod. produttore

3042476

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore collegabile:

0.08...6 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

2

Larghezza:

24.8 mm

Ampliabile:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.