PHOENIX CONTACT - PHC3042201 SC 2,5/ 1-L GNYE GIUNTO ST-COMBI - 3042201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 1
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918922580
Codice prodotto
PHC3042201
Cod. produttore
3042201
Produttore
PHC
Modello:
Connettore femmina
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
5.2 mm
Ampliabile:
no