PHOENIX CONTACT - PHC3041561 SC 2,5-RZ/ 7 GIUNTO ST-COMBI VOLANTI - 3041561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 7
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
25 PZ
EAN
4017918922788
Codice prodotto
PHC3041561
Cod. produttore
3041561
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
7
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
36.4 mm
Ampliabile:
no


