PHOENIX CONTACT - PHC3041448 SC 2,5/15 GIUNTO ST-COMBI - 3041448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 15
Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a innesto
Confezione
10 PZ
EAN
4017918922702
Codice prodotto
PHC3041448
Cod. produttore
3041448
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
15
Sezione conduttore collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
78 mm
Ampliabile:
no


