AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3037818 ST 2,5-MT BU MORSETTO CON SEZIONATORE - 3037818

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3037818 ST 2,5-MT BU MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918908560

Codice prodotto

PHC3037818

Cod. produttore

3037818

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

60.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie. Presa di prova parallela al punto di sezionamento per spine di prova con diametro da 2,3 mm. Trasparente e ponticellabile in modo doppio per tutte le funzioni di alimentazione e ripartizione del potenziale con risparmio di tempo. Mors. compatto con sezion. a coltello con un carico di corrente ammesso di 20 A.