PHOENIX CONTACT - PHC3036851 FBS 10-4 BU MOLLA - 3036851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Blu
Metodo di montaggio - Inseribile
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918858711
Codice prodotto
PHC3036851
Cod. produttore
3036851
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 10, colore: blu


