PHOENIX CONTACT - PHC3036660 D-ST 2,5-3L PIASTRA TERMINALE - 3036660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918876609
Codice prodotto
PHC3036660
Cod. produttore
3036660
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 99,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 50,3 mm, colore: grigio


