AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036615 DS-ST 4 PIASTRA TERMINALE - 3036615

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036615 DS-ST 4 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918311346

Codice prodotto

PHC3036615

Cod. produttore

3036615

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Segmento piastra terminale, lunghezza: 87 mm, altezza: 36,5 mm, colore: grigio