AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3036505 ST 4-FSI/C-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBILI - 3036505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3036505 ST 4-FSI/C-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918890469

Codice prodotto

PHC3036505

Cod. produttore

3036505

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile piatto

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

86.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Varianti con indicazione luminosa per la segnalazione di intervento del fusibile. Il morsetto portafusibili ST 4-FSI/C impiega come elemento di protezione fusibili piatti a norma ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 o a scelta l'interruttore termico di protezione TCP.../DC32V.