PHOENIX CONTACT - PHC3035696 PTME 6 HV MORSETTO SEZIONATORE - 3035696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356644846
Codice prodotto
PHC3035696
Cod. produttore
3035696
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Larghezza:
8.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Profondità:
100.8 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


