AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3034468 SB-ME 2-8 PONTICELLO APRIBILE - 3034468

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3034468 SB-ME 2-8 PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356281065

Codice prodotto

PHC3034468

Cod. produttore

3034468

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/arancione