AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3033833 FBS 10-8 CT ACCESSORI MORSETTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3033833 FBS 10-8 CT ACCESSORI MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626152851

Codice prodotto

PHC3033833

Cod. produttore

3033833

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione.