PHOENIX CONTACT - PHC3032800 SB-ME 3-8 PONTICELLO APRIBILE - 3032800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 30 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4046356450775
Codice prodotto
PHC3032800
Cod. produttore
3032800
Produttore
PHC
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
30 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


