AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032787 PAI-4-FIX BN ADATTATORE DI PROVA - 3032787

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032787 PAI-4-FIX BN ADATTATORE DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Ampliabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356345477

Codice prodotto

PHC3032787

Cod. produttore

3032787

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Ampliabile:

no

Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: marrone