PHOENIX CONTACT - PHC3032114 FBS 50-5 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3032114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
4017918942045
Codice prodotto
PHC3032114
Cod. produttore
3032114
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


