AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3031267 ST 2,5-TWIN-PE MORS. A MOLLA PER CONDUTT - 3031267

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3031267 ST 2,5-TWIN-PE MORS. A MOLLA PER CONDUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918186777

Codice prodotto

PHC3031267

Cod. produttore

3031267

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

60.5 mm

Testato per le applicazioni ferroviarie.