AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030873 RB ST 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3030873

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3030873 RB ST 10-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 45 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918821364

Codice prodotto

PHC3030873

Cod. produttore

3030873

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

45 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di riduzione, passo: 10 mm, lunghezza: 36,3 mm, larghezza: 15 mm, numero poli: 2, colore: rosso