PHOENIX CONTACT - PHC3030815 ATP-ST QUATTRO PIASTRA DIVISORIA - 3030815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918187934
Codice prodotto
PHC3030815
Cod. produttore
3030815
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 90,9 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 45 mm, colore: grigio


