PHOENIX CONTACT - PHC3030117 FBS 2-4 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3030117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Blu
Confezione
50 PZ
EAN
4046356661768
Codice prodotto
PHC3030117
Cod. produttore
3030117
Produttore
PHC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


