PHOENIX CONTACT - PHC3027006 SK 28-D MORSETTO PER SCHERMATURA - 3027006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 5...28 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 31 mm
Altezza - 92 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356284325
Codice prodotto
PHC3027006
Cod. produttore
3027006
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
5...28 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
31 mm
Altezza:
92 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


