AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3026340 D-URTK 6 PIASTRA TERMINALE - 3026340

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3026340 D-URTK 6 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918168032

Codice prodotto

PHC3026340

Cod. produttore

3026340

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 91 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 46,5 mm, colore: grigio