AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3026052 EB 7-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE - 3026052

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3026052 EB 7-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare (Passo) - 11.1 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918139087

Codice prodotto

PHC3026052

Cod. produttore

3026052

Produttore

PHC

Dimensione modulare (Passo):

11.1 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Ponticello a pettine, passo: 11,1 mm, numero poli: 7, colore: grigio