AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3009163 UKH 50-PE/N MORSETTO TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...50 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 1

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...50 mm²

  • Con contatto di neutro sezionabile (a slitta) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918091699

Codice prodotto

PHC3009163

Cod. produttore

3009163

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...50 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...50 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

70.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

40 mm

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.