AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006182 UIK 35 MORSETTO UNIVERSALE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006182 UIK 35 MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091408

Codice prodotto

PHC3006182

Cod. produttore

3006182

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...35 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

55 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

15.2 mm

Colore base:

Grigio

Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutro può correre sui morsetti.