AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006137 EB 10-12 PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006137 EB 10-12 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918091361

Codice prodotto

PHC3006137

Cod. produttore

3006137

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

70 A

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 12 mm, numero poli: 10, colore: grigio