PHOENIX CONTACT - PHC3005798 ZDMTK 2,5 MORSETTO MOLLA SEZIONATORE - 3005798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 16 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918146993
Codice prodotto
PHC3005798
Cod. produttore
3005798
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Larghezza:
6.2 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di piani:
2
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
107 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no



