AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3003541 AGK 10-UKH 95 MORSETTO CON PRESA - 3003541

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3003541 AGK 10-UKH 95 MORSETTO CON PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918106980

Codice prodotto

PHC3003541

Cod. produttore

3003541

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Sezione conduttore collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Larghezza:

10.2 mm

Ampliabile:

no

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione. Ampia superficie di siglatura.