AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002779

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002779 PTFIX 12X1,5 WH MORSETTO DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Bianco

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Altri

  • Numero di punti di serraggio per piano - 12

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626432595

Codice prodotto

PHC3002779

Cod. produttore

3002779

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Bianco

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di punti di serraggio per piano:

12

Tensione nominale:

450 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

21.6 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

17.7 mm

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 12, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: bianco