AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002632 NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 JUNCTION BO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002632 NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160 JUNCTION BO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 144 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626461380

Codice prodotto

PHC3002632

Cod. produttore

3002632

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

144 mm

Altezza:

7.5 mm

Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3002632 - NS 35 7 5 UNP AE EP 160X160 JUNCTION BO