PHOENIX CONTACT - PHC3002605 PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20) MORS. FUSIB - 3002605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 110...250 V
Confezione
50 PZ
EAN
4055626370200
Codice prodotto
PHC3002605
Cod. produttore
3002605
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
110...250 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...0.2 mm²
Corrente nominale In:
28 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
119.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
118.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.2 mm