AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002602 PT 4-PE/L/HESI (5X20) MORSETTO FUSIB. - 3002602

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002602 PT 4-PE/L/HESI (5X20) MORSETTO FUSIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626369679

Codice prodotto

PHC3002602

Cod. produttore

3002602

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

119.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

82.58 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.15 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo diconnessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero